CNMM 190616, Soort: HB7020

Artikelnummer: 250464 HB7020
Korting
28,32 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,32 28,32 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 11,10 23,60 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 190616
Hoekradius 1,6 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SR
Snijdiepte ap 2 mm - 10 mm
Voeding f 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250464 HB7020
EAN/GTIN 4045197764126
Nummer fabrikant 250464 HB7020

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMM 190616, Soort: HB7020

CNMM 190616, Soort: HB7020

op aanvraag
Op voorraad
645 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
28,32 €
€ 13,32
vanaf 10  Stuks
23,60 €
€ 11,10
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
27,84 €
€ 13,08
vanaf 10  Stuks
23,20 €
€ 10,90
ISO-code wisselplaat CNMM 190616 CNMM 190616
Snijmateriaal HM HM
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken
Voeding f 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. 0,2 mm/omw. - 0,8 mm/omw.
Hoofdtoepassing P M
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 300 m/min 40 m/min - 180 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien