CNMM 160624 HB7140-1

Artikelnummer: 250462 HB7140-1
Korting
20,04 €

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 10,44 20,04 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 8,70 16,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
379 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 160624
Hoekradius 2,4 mm
Soort HB7140-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VR
Snijdiepte ap 2 mm - 8 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,8 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 40 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250462 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928108
Nummer fabrikant 250462 HB7140-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.