CNMM 160616 HB7140-1

Artikelnummer: 250460 HB7140-1
Korting
20,04 €

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,42 20,04 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,85 16,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 160616
Hoekradius 1,6 mm
Soort HB7140-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker VR
Snijdiepte ap 2 mm - 8 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,8 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 40 m/min - 180 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250460 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197928085
Nummer fabrikant 250460 HB7140-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMM 160616  HB7140-1

CNMM 160616 HB7140-1

op aanvraag
Op voorraad
199 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
20,04 €
€ 9,42
vanaf 10  Stuks
16,70 €
€ 7,85
op aanvraag
Op voorraad
167 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 20,40
vanaf 10  Stuks
€ 17,00
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Voorbewerken
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken
Snijdiepte ap 2 mm - 8 mm 2 mm - 10 mm
Soort HB7140-1 HB7020
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 40 m/min - 180 m/min 100 m/min - 300 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien