CNMM 160612 HB7120-1

Artikelnummer: 250458 HB7120-1
Korting
20,04 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,42 20,04 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,85 16,70 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
310 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 160612
Hoekradius 1,2 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VR
Snijdiepte ap 2 mm - 8 mm
Voeding f 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 210 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250458 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197819727
Nummer fabrikant 250458 HB7120-1

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen