CNMM 120416, Soort: HB7120-1

Artikelnummer: 250455 HB7120-1
Korting
8,71 €
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,92 8,71 € / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 4,10 7,26 € / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
815 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMM 120416
Hoekradius 1,6 mm
Soort HB7120-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker VR
Snijdiepte ap 2 mm - 8 mm
Voeding f 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 60 m/min - 210 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 250455 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197928054
Nummer fabrikant 250455 HB7120-1
Fabrikant Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

RVS < 900 N/mm²
M
RVS > 900 N/mm²
M
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen