{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMM 120412 | |
Hoekradius | 1,2 mm | |
Soort | HB7010-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | SR | |
Snijdiepte ap | 2 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 375 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250453 HB7010-1 | |
EAN/GTIN | 4045197779779 | |
Nummer fabrikant | 250453 HB7010-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMM 120412, Soort: HB7010-1
op aanvraag
Op voorraad
212 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
323 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Hoekradius | 1,2 mm | 1,2 mm |
ISO-code wisselplaat | CNMM 120412 | CNMM 120412 |
Snijdiepte ap | 2 mm - 10 mm | 2 mm - 8 mm |
Soort | HB7010-1 | HB7120-1 |
Voeding f | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |