{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMM 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7140-1 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VR | |
Snijdiepte ap | 2 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 40 m/min - 180 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250452 HB7140-1 | |
EAN/GTIN | 4045197820396 | |
Nummer fabrikant | 250452 HB7140-1 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMM 120408, Soort: HB7140-1
op aanvraag
Op voorraad
406 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.114 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 |
Snijmateriaal | HM | HM |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 10 mm |
Soort | HB7140-1 | HB7020 |
Voeding f | 0,2 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | 0,4 mm/omw. - 1,2 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | M | P |