Alternatief product:

Draai-wisselplaat CNMG 120416, voor ruwe bewerking, Soort: CA515

Artikelnummer: 250373 CA515
Korting
12,50 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120416
Hoekradius 1,6 mm
Soort CA515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PH
Snijdiepte ap 1 mm - 10 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 430 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250373 CA515
EAN/GTIN 4960664675371
Nummer fabrikant TAB00913

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Draai-wisselplaat CNMG 120416, voor ruwe bewerking, Soort: CA515

Draai-wisselplaat CNMG 120416, voor ruwe bewerking, Soort: CA515

op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
12,50 €
€ 9,90
op aanvraag
Op voorraad
242 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
op aanvraag
Op voorraad
489 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
Hoekradius 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm
ISO-code wisselplaat CNMG 120416 CNMG 120416 CNMG 120416
Snedecondities continu continu continu
Snijdiepte ap 1 mm - 10 mm 1,5 mm - 8 mm 1,5 mm - 6 mm
Soort CA515 HB7010-1 HB7120-1
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Hoofdtoepassing P P M