{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | CA515 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | PH | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 10 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 430 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250371 CA515 | |
EAN/GTIN | 4960664675357 | |
Nummer fabrikant | TAB00911 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
CNMG 120408, Soort: CA515
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar
12,50 €
€ 8,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.863 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.015 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
ISO-code wisselplaat | CNMG 120408 | CNMG 120408 | CNMG 120408 |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Voorbewerken |
Snedecondities | continu | continu | continu |
Spaanbreker | PH | SG | VG |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | P | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 70 m/min - 430 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |