CNMG 190624, Soort: HB7020

Artikelnummer: 250343 HB7020
Individual prices for business customers after login.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 28,32 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 23,60 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
149 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 190624
Hoekradius 2,4 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SG
Snijdiepte ap 1,5 mm - 8 mm
Voeding f 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 100 m/min - 300 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250343 HB7020
EAN/GTIN 4045197764102
Nummer fabrikant 250343 HB7020

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal