{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 160616 | |
Hoekradius | 1,6 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SG | |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250338 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764089 | |
Nummer fabrikant | 250338 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() CNMG 160616 HB7020
op aanvraag
Op voorraad
232 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
398 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
165 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 0,4 mm - 6,5 mm | 1,5 mm - 6 mm |
Soort | HB7020 | HB7140-1 | HB7210-1 | HB7130-2 |
Spaanbreker | SG | VG | GG | VG |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | 0,32 mm/omw. - 0,8 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. |
Hoofdtoepassing | P | M | K | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 60 m/min - 220 m/min |