{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 160608 | |
Hoekradius | 0,8 mm | |
Soort | HB7020 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | P | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | SG | |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Voeding f | 0,25 mm/omw. - 0,6 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 300 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250334 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197711229 | |
Nummer fabrikant | 250334 HB7020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160608, Soort: HB7020
op aanvraag
Op voorraad
190 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 17,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
161 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 20,04
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 16,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
454 stuks direct leverbaar
€ 12,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.658 stuks direct leverbaar
12,55 €
€ 5,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Voorbewerken | Voorbewerken | Nabewerken | Nabewerken |
Snedecondities | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Snijdiepte ap | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm | 1,8 mm - 6 mm |
Soort | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 | HBT020 |
Hoofdtoepassing | P | M | M | P |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |