Alternatief product:

CNMG 120404, Soort: CA025P

Artikelnummer: 250210 CA025P
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA025P
Snijmateriaal HM
Coating CVD
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker PS
Snijdiepte ap 1 mm - 3,5 mm
Voeding f 0,15 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 420 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250210 CA025P
Nummer fabrikant TMH00104

Toepassingstabel

Continu
 
Onregelmatig
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMG 120404, Soort: CA025P

CNMG 120404, Soort: CA025P

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 7,80
op aanvraag
Op voorraad
2.687 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
op aanvraag
Op voorraad
505 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4
ISO-code wisselplaat CNMG 120404 CNMG 120404 CNMG 120404
Fijn/ruw-indeling Voorbewerken Voor-/nabewerken Voor-/nabewerken
Snedecondities licht onderbroken licht onderbroken licht onderbroken
Hoofdtoepassing P P P
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 70 m/min - 420 m/min 120 m/min - 350 m/min 100 m/min - 280 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien