20 mm (3/4 ″) IMPACT-dopsleutelinzet SW.24 mm L.100 mm

Artikelnummer: 25020024
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 25020024
EAN/GTIN 4018754015825
Nummer fabrikant 25020024
L-nummer L60010 4140

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3/4 inch interne vierwielaandrijving
  • ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • lange uitvoering
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • d1: 39,5 mm
  • d2: 44 mm
  • Lengte [mm): 100 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/4″
  • t: 74,5 mm
  • Gewicht: 838 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 24 mm