{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | SP4019 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Neventoepassing | S | |
Snedecondities | continu | |
Spaanbreker | 3J | |
Snijdiepte ap | 1 mm - 4 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,4 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 300 m/min | |
Snijsnelheid vc Neventoepassing | 40 m/min - 110 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250182 SP4019 | |
EAN/GTIN | 2050001938121 | |
Nummer fabrikant | 5654270 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
CNMG 120404, Soort: SP4019
op aanvraag
Op voorraad
43 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 17,34
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
863 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
€ 10,68
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
€ 8,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | Voor-/nabewerken |
Snedecondities | continu | continu |
Soort | SP4019 | HB7120-1 |
Spaanbreker | 3J | VM |
Hoofdtoepassing | M | M |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 120 m/min - 300 m/min | 80 m/min - 260 m/min |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |