CNMG 160616 HB725-1

Artikelnummer: 250172 HB725-1

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 18,30 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 15,25 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
744 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 160616
Hoekradius 1,6 mm
Soort HB725-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing UNI
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker UM1
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,2 mm - 6 mm
Voeding f 0,05 mm/omw. - 0,6 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 250 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250172 HB725-1
EAN/GTIN 4062406750565
Nummer fabrikant 250172 HB725-1

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

    Soort Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen