CNMG 09T304, Soort: HB7020

Artikelnummer: 250150 HB7020

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 9,06 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 7,55 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 09T304
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7020
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities licht onderbroken
Spaanbreker SM
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 8 mm
Voeding f 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 350 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250150 HB7020
EAN/GTIN 4045197699480
Nummer fabrikant 250150 HB7020

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
Onregelmatig
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMG 09T304, Soort: HB7020

CNMG 09T304, Soort: HB7020

op aanvraag
Op voorraad
205 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,06
vanaf 10  Stuks
€ 7,55
op aanvraag
Op voorraad
619 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 8,88
vanaf 10  Stuks
€ 7,40
op aanvraag
Op voorraad
184 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 9,06
vanaf 10  Stuks
€ 7,55
op aanvraag
Op voorraad
1.173 stuks direct leverbaar
€ 5,40
op aanvraag
Op voorraad
214 stuks direct leverbaar
€ 5,40
Aantal wisselingen/snijkanten 4 4 4 4 4
Coating TiCN TiCN TiCN
ISO-code wisselplaat CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 09T304 CNMG 120404 CNMG 120404
Snijdiepte ap 0,5 mm - 8 mm 0,5 mm - 4 mm 0,4 mm - 6,5 mm 0,8 mm - 5 mm 0,5 mm - 5 mm
Soort HB7020 HB7140-1 HB7210-1 HBT020 HBT130
Hoofdtoepassing P M K P M
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien