Alternatief product:

CNMG 120404, Soort: CA515

Artikelnummer: 250102 CA515
Korting
12,50 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat CNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort CA515
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Spaanbreker PQ
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm
Voeding f 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 140 m/min - 480 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 4
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250102 CA515
EAN/GTIN 4960664675265
Nummer fabrikant TAB00893

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
Staal < 750 N/mm²
P
Staal < 900 N/mm²
P
Staal < 1100 N/mm²
P
Staal < 1400 N/mm²
P
Continu
 
nat maximaal
 

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


CNMG 120404, Soort: CA515

CNMG 120404, Soort: CA515

op aanvraag
Op voorraad
15 stuks direct leverbaar
12,50 €
€ 8,60
op aanvraag
Op voorraad
1.792 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,68 €
€ 7,44
vanaf 10  Stuks
8,90 €
€ 6,20
op aanvraag
Op voorraad
620 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 10,68
vanaf 10  Stuks
€ 8,90
op aanvraag
Op voorraad
912 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
10,68 €
€ 7,44
vanaf 10  Stuks
8,90 €
€ 6,20
op aanvraag
Op voorraad
590 stuks direct leverbaar
€ 6,45
Fijn/ruw-indeling Nabewerken Nabewerken Nabewerken Nabewerken Voor-/nabewerken
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,3 mm - 2,5 mm 0,5 mm - 2 mm
Soort CA515 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HBT020
Voeding f 0,13 mm/omw. - 0,4 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw. 0,1 mm/omw. - 0,4 mm/omw.
Hoofdtoepassing P P P P P
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 140 m/min - 480 m/min 150 m/min - 400 m/min 150 m/min - 500 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 330 m/min
Producttype Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien Wisselplaat voor het draaien