20 mm (3/4 ″) IMPACT-dopsleutel SW.36 mm L.57 mm

Artikelnummer: 25010036
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 25010036
EAN/GTIN 4018754015771
Nummer fabrikant 25010036
L-nummer L60010 1214

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3/4 inch interne vierwielaandrijving
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • Legering: Chroom gelegeerd staal, gepolijst
  • d1: 54,9 mm
  • d2: 44 mm
  • Lengte [mm): 57 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/4″
  • t: 32 mm
  • Gewicht: 545 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 36 mm