20 mm (3/4 ″) IMPACT-dopsleutelinzet SW.30 mm L.54 mm

Artikelnummer: 25010030
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 25010030
EAN/GTIN 4018754015726
Nummer fabrikant 25010030
L-nummer L60010 1571

Omschrijving

Omschrijving:

  • 3/4 inch interne vierwielaandrijving
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Voor elektrische schroevendraaiers
  • Staal van chroomlegering, gepolijst

Kenmerk:

  • Legering: Chroom gelegeerd staal, gepolijst
  • d1: 47,4 mm
  • d2: 44 mm
  • Lengte [mm): 54 mm
  • Uitvoerprofiel: Zeskant
  • Vierkante aandrijving binnen (inch): 3/4″
  • t: 26,5 mm
  • Gewicht: 438 g
  • Breedte over vlakken [mm]: 30 mm