HFFH 38R-2 Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2500756
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500756
    EAN/GTIN 7291075328547
    Nummer fabrikant 2500756
    L-nummer L23920 374

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snijdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 45 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 38 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 2 mm
    • Functiebreedte (WF) 4,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Schachthoogte (H) 32 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen