HFFA 33R-2 Reinforced Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2500744
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500744
EAN/GTIN 7291075328684
Nummer fabrikant 2500744
L-nummer L23920 341

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 102 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 38 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 33 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 102 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles