HFFA 29L-2 Reinforced Face Grooving Blades

Artikelnummer: 2500741
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500741
EAN/GTIN 7291075328653
Nummer fabrikant 2500741
L-nummer L23920 1430

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 2 mm, totale lengte (OAL) 102 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 33 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 29 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Functiebreedte (WF) 9,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 102 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.