HGPAD 3L-T20-JHP Adapters with High-Pressure Coolant Channels Carrying HELI-GRIP Inserts

Artikelnummer: 2500709
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500709
    EAN/GTIN 7291075310061
    Nummer fabrikant 2500709
    L-nummer L23920 1650

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel/draaibeitelhouder, snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 45,7 mm

    Kenmerk:

    • Zaagdiepte, max. (CDX) 20 mm
    • Snijbreedte max. (CWX) 3,2 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
    • Functiebreedte (WF) 5,95 mm
    • Totale lengte (OAL) 45,7 mm
    • Schachthoogte (H) 33 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen