HELIL 1616-4T20 External Holders for Turning, Grooving and Parting

Artikelnummer: 2500625
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELI-GRIP
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500625
    EAN/GTIN 7291075032123
    Nummer fabrikant 2500625
    L-nummer L23920 2936

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Deel-/draaigereedschaphouder, snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 140 mm

    Kenmerk:

    • Snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm
    • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
    • Functiebreedte (WF) 14,4 mm
    • Koplengte (links) 38 mm
    • Totale lengte (OAL) 140 mm
    • Schachthoogte (H) 16 mm
    • Schachtbreedte (B) 16 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen