{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | |
Hoekradius | 0,4 mm | |
Soort | HB7130-2 | |
Snijmateriaal | HM | |
Hoofdtoepassing | M | |
Snedecondities | licht onderbroken | |
Spaanbreker | VS | |
Snijdiepte ap | 0,3 mm - 2,5 mm | |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 270 m/min | |
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | |
Fijn/ruw-indeling | Voor-/nabewerken | |
Producttype | Wisselplaat voor het draaien |
Artikelnummer | 250058 HB7130-2 | |
EAN/GTIN | 4062406749255 | |
Nummer fabrikant | 250058 HB7130-2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 120404, Soort: HB7130-2
op aanvraag
Op voorraad
525 stuks direct leverbaar
|
op aanvraag
Op voorraad
827 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
79,56 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
66,30 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
905 stuks direct leverbaar
vanaf
1
Stuks
78,22 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
vanaf
10
Stuks
65,19 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
48,05 DKK
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aantal wisselingen/snijkanten | 4 | 4 | 4 | 4 |
Hoekradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0.4 mm |
ISO-code wisselplaat | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 | CNMG 120404 |
Snijmateriaal | HM | HM | HM | Carbide |
Spaanbreker | VS | VS | VS | MF |
Voeding f | 0,15 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | 0,15 mm/o - 0,5 mm/o | 0.15 mm/rev. - 0.45 mm/rev. |
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing | 80 m/min - 270 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 60 m/min - 220 m/min |