HFHL 25-75-5T14 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500568
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500568
EAN/GTIN 7291075033502
Nummer fabrikant 2500568
L-nummer L23920 2692

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaiend Gereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 110 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 75 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 5 mm
  • Functiebreedte (WF) 23,5 mm
  • Koplengte (links) 32,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen