HFHL 25-52-5T14 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500567
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500567
    EAN/GTIN 7291075033496
    Nummer fabrikant 2500567
    L-nummer L23920 2680

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevendraaiend Gereedschaphouder, snedediepte, max. (CDX) 14 mm, snijbreedte (CW) 5 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 75 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 52 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 14 mm
    • Richting (HAND) links
    • Snijbreedte (CW) 5 mm
    • Functiebreedte (WF) 23,5 mm
    • Koplengte (links) 32,5 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen