HELIIL 31.7C-410 Groef- en draaistangen met koelmiddelboringen voor HELI-GRIP snijplaten

Artikelnummer: 2500483
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELI-GRIP
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500483
EAN/GTIN 7291075091557
Nummer fabrikant 2500483
L-nummer L23920 1149

Omschrijving

Omschrijving:

Groef/draai indexeerbare houders, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 1-1/4″, snijbreedte maximum (CWX) 0,187″, snijbreedte minimum (CWN) 0,157″, totale lengte (OAL) 8″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijdiepte maximum (CDX): 0,393″
  • snijbreedte maximum (CWX): 0,187″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,157″
  • functionele breedte (WF): 1,03″
  • minimale boordiameter (DMIN): 1,69″
totale lengte (OAL): 8″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.