HELIIL 32C-410 Internal Boring Bar with coolant through

Artikelnummer: 2500465
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELI-GRIP
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500465
EAN/GTIN 7291075031225
Nummer fabrikant 2500465
L-nummer L23920 2396

Omschrijving

Omschrijving:

Opspan-/draaigereedschaphouder, opspandiameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm, snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm, snijbreedte min. (CWN) 4 mm, totale lengte (OAL) 200 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 32 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 10 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 4,76 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 4 mm
  • Functiebreedte (WF) 26,2 mm
  • Dmin afsteken 43 mm
  • Totale lengte (OAL) 200 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELI-GRIP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen