HAL 25C Face machining adaptor holders.

Artikelnummer: 2500373
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500373
EAN/GTIN 7291075031126
Nummer fabrikant 2500373
L-nummer L23920 1188

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitelhouder, totale lengte (OAL) 110 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen