Boorstang staal, links, Schacht-⌀ / plaatafmeting: 40/12mm

Artikelnummer: 250037 40/12
op aanvraag
Op voorraad
18 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht-⌀ / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Binnendraaidiepte tot: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 40 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort links
Binnendraaidiepte tot 3×D
Norm DIN 8024
Inwendige koeling ja
ISO-code houder A40T PCLNR/L12
Instelhoek κ 95 graden
geschikte wisselplaat CN.. 1204..
Minimale voorboor-⌀ Dmin 50 mm
Middenverplaatsing L3 27 mm
Spanhoogte L2 38,5 mm
Totale lengte L 300 mm
Onderlegplaat 259031 2
Kniehefboom 259015 2
Kniehefboomschroef 259018 2
Verenset 259044 2
Set verende stiften 259047 2
Toepassing Langsdraaien binnen
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250037 40/12
EAN/GTIN 4045197650252
Nummer fabrikant 250037 40/12