HFFL 60-4T25 Blades for face machining Dmin 48mm.

Artikelnummer: 2500361
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500361
EAN/GTIN 7291075032420
Nummer fabrikant 2500361
L-nummer L23920 62

Omschrijving

Omschrijving:

Axiaal groevendraaibeitelhouder, snijdiepte, max. (CDX) 25 mm, snijbreedte (CW) 4 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

Kenmerk:

  • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 75 mm
  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 60 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 25 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4 mm
  • Totale lengte (OAL) 150 mm
  • Schachthoogte (H) 32 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen