HFIL 38.1MC Kotterbanken voor inwendig groeven en draaien

Artikelnummer: 2500347
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Boorstang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500347
    EAN/GTIN 7291075092387
    Nummer fabrikant 2500347
    L-nummer L23920 1031

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,197″, snijbreedte (CW) 0,157″, maximale snijbreedte (CWX) 0,236″, minimale snijbreedte (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 12″

    Kenmerk:

    • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/2″
    • snijdiepte maximum (CDX):″
    • snijrichting (HAND): Links Hand
    • snijbreedte (CW): 0,157″
    • maximale snijbreedte (CWX): 0,236″
    • snijbreedte minimum (CWN): 0,118″
    • functionele breedte (WF): 0,7″
    • totale lengte (OAL): 0,197″

    Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen