HFIL 31.7MC Kotterbanken voor inwendig groeven en draaien

Artikelnummer: 2500346
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500346
EAN/GTIN 7291075092370
Nummer fabrikant 2500346
L-nummer L23920 1022

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,197″, snijbreedte (CW) 0,157″, maximale snijbreedte (CWX) 0,236″, minimale snijbreedte (CWN) 0,118″, totale lengte (OAL) 10″

Kenmerk:

  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • snijdiepte maximum (CDX):″
  • snijrichting (HAND): Links Hand
  • snijbreedte (CW): 0,157″
  • maximale snijbreedte (CWX): 0,236″
  • snijbreedte minimum (CWN): 0,118″
  • functionele breedte (WF): 0,57″
  • totale lengte (OAL): 0,197″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles