HFIR 40MC Boring Bars for facing, Dmin. 20mm.

Artikelnummer: 2500338
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500338
EAN/GTIN 7291075033922
Nummer fabrikant 2500338
L-nummer L23920 2261

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draaibeitelhouder, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, snijbreedte max. (CWX) 6 mm, snijbreedte min. (CWN) 3 mm, totale lengte (OAL) 300 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 5 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 6 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 3 mm
  • Totale lengte (OAL) 300 mm

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles