HFHL 25.4-30-6T15 Gereedschapshouders voor uitwendig frezen

Artikelnummer: 2500321
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500321
    EAN/GTIN 7291075092219
    Nummer fabrikant 2500321
    L-nummer L23920 923

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Indexeerbare houders voor gezichtsgroef/draai, maximale snijdiepte (CDX) 0,67″, snijbreedte (CW) 0,236″, totale lengte (OAL) 6″

    Kenmerk:

    • Max. Buitendiameter axiale groef (DAXX): 1-1/2″minimale buitendiameter axiale groef
    • (DAXN):″snijdiepte maximum (CDX): 0,67″
    • snijrichting (HAND): Links Hand
    • snijbreedte (CW):″
    • functionele breedte (WF): 1,05″
    • koplengte (LH): 1,42″
    totale lengte (
  • (breedte (
  • H): 1″H):″H):″H): H: H: 1,18 H): H H: 1 H H H H): 0,236 H H H H
  • Geschikte producten

    Inserts

    Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen