{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Plattestørrelse | 12 mm | |
Inzetsoort | links | |
System | DM | |
Inwendige koeling | ja | |
ISO-code wisselsnijkop | DCLNR/L | |
passende vendeskærsplatter | CN.. 1204.. | |
geschikte basisdelen | 264910 - 264922 | |
Mindste forborings-⌀ Dmin | 48 mm | |
Midterforskydning L3 | 27 mm | |
Samlet længde L | 35 mm | |
Underlægsplade | 259033 2 | |
Schroef voor onderlegplaat | 259027 2 | |
Klemstuk, schroef, O-ring | 259036 3 | |
Producttype | Snijkop |
Artikelnummer | 250028 DM/12 | |
Nummer fabrikant | 090-50183DM1295 |