{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Schachtgrootte | 16 mm | |
Plaatafmeting | 9 mm | |
Inzetsoort | rechts | |
Norm | Fabrieksnorm | |
Inwendige koeling | nee | |
ISO-code houder | PCSNR/L 1616H09 | |
geschikte wisselplaat | CN.. 09T3.. | |
Functiebreedte L4 | 20 mm | |
Koplengte L1 | 22 mm | |
Totale lengte L | 100 mm | |
Onderlegplaat | 259031 27 | |
Kniehefboom | 259015 9 | |
Kniehefboomschroef | 259018 6 | |
Verenset | 259044 5 | |
Set verende stiften | 259047 3 | |
Instelhoek κ | 45 graden | |
Toepassing | Vlakdraaien; Langsdraaien buiten | |
Producttype | Klemdraaihouder |
Artikelnummer | 250024 16/09 | |
EAN/GTIN | 4045197782694 | |
Nummer fabrikant | 250024 16/09 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |