HFHR 25.4-240-4T25 Gereedschapshouders voor voorsnijden

Artikelnummer: 2500213
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELIFACE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2500213
EAN/GTIN 7291075092035
Nummer fabrikant 2500213
L-nummer L23920 318

Omschrijving

Omschrijving:

Vlakgroef/draai indexeerbare houders, maximale snijdiepte (CDX) 0,98″, snijbreedte (CW) 0,157″, maximale snijbreedte (CWX) 0,189″, minimale snijbreedte (CWN) 0,157″, totale lengte (OAL) 6″

Kenmerk:

  • Max. Buitendiameter axiale groef (DAXX): 31-1/2″minimale buitendiameter axiale groef
  • (DAXN): 9,45″maximale snijdiepte
  • (CDX): 0,98″
  • snijrichting (HAND): Rechtshandig
  • snijbreedte (CW): 0,157″maximale snijbreedte
  • snijbreedte (CWX): 0,189″
  • snijbreedte minimum (CWF): 0,157″totale lengte: 1,02″
  • (ONLengte: 1,73″ONLengte: 6″
  • Hoogte schacht (H): 1″
  • schachtbreedte (B): 1″

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIFACE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen