Klemdraaihouder 25/12 mm

Artikelnummer: 250021 25/12
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Schachtgrootte 25 mm
    Plaatafmeting 12 mm
    Inzetsoort links
    Norm Fabrieksnorm
    Inwendige koeling nee
    ISO-code houder PCBNR/L 2525M12
    geschikte wisselplaat CN.. 1204..
    Functiebreedte L4 32 mm
    Koplengte L1 33 mm
    Totale lengte L 150 mm
    Onderlegplaat 259031 2
    Kniehefboom 259015 2
    Kniehefboomschroef 259018 2
    Verenset 259044 2
    Set verende stiften 259047 2
    Instelhoek κ 75 graden
    Toepassing Langsdraaien buiten; Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 250021 25/12
    EAN/GTIN 4045197650085
    Nummer fabrikant 250021 25/12

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen