Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/16mm

Artikelnummer: 250017 25/16
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 16 mm
Inzetsoort links
Norm Fabrieksnorm
Inwendige koeling nee
ISO-code houder DCLNR/L 2525M16
geschikte wisselplaat CN.. 1606..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 36 mm
Totale lengte L 150 mm
Onderlegplaat 259031 35
Schroef voor onderlegplaat 259025 11
Klemstuk, schroef, veer 259035 6
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250017 25/16
EAN/GTIN 4045197771971
Nummer fabrikant 250017 25/16