QuickTurn klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Artikelnummer: 250014 20/12
Korting
269,00 €
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: nee

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie QuickTurn
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling nee
ISO-code houder DCLNR/L 2025K12
geschikte wisselplaat CN.. 1204..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 32 mm
Totale lengte L 125 mm
Onderlegplaat 259031 3
Schroef voor onderlegplaat 259025 4
Klemstuk 259038 7
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250014 20/12
EAN/GTIN 4045197649836
Nummer fabrikant 250014 20/12

Omschrijving

Toepassing:

zonder gereedschap wisselen van wisselplaten. Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.
De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.