Eco-QT-klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm

Artikelnummer: 250011 20/12
Korting
342,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 20 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
ISO-code houder DCLNR/L 2025X12
geschikte wisselplaat CN.. 1204..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 32 mm
Totale lengte L 91 mm
Onderlegplaat 259031 11
Schroef voor onderlegplaat 259025 1
Klemstuk 259038 7
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250011 20/12
EAN/GTIN 4045197648358
Nummer fabrikant 250011 20/12

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.
Combineer de voordelen van GARANT Eco en het zonder gereedschap wisselen van wisselplaten.
Vergrendeling met een druk op de knop losmaken − snijkant wisselen − klemstuk vastdrukken.
De neventijd eenvoudig en comfortabel verminderen.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT Eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.