Eco-klemdraaihouder kort, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm

Artikelnummer: 250004 25/12
Korting
222,00 €
Prijs geldig tot 29 sep. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Schacht- / plaatafmeting (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Inwendige koeling: ja

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie Eco
Schachtgrootte 25 mm
Plaatafmeting 12 mm
Inzetsoort rechts
Inwendige koeling ja
ISO-code houder DCLNR/L 2525X12
geschikte wisselplaat CN.. 1204..
Functiebreedte L4 32 mm
Koplengte L1 34 mm
Totale lengte L 104,5 mm
Onderlegplaat 259033 2
Schroef voor onderlegplaat 259027 2
Klemstuk, schroef, veer 259036 8
Instelhoek κ 95 graden
Toepassing Vlakdraaien; Langsdraaien buiten
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 250004 25/12
EAN/GTIN 4045197926937
Nummer fabrikant 250004 25/12

Omschrijving

Uitvoering:

Met interne koelvloeistoftoevoer naar de snijkant. Door koeling met precisiesproeiers wordt de thermische belasting doelgericht en efficiënt gereduceerd, aangezien de koelvloeistofstraal optimaal tussen spaan en snijkant is afgesteld. Voor een hogere productiviteit, langere standtijd en vergrote proceszekerheid.
Met koeling van de vrije oppervlakken.

Tip:

Koelmiddeloverdracht alleen mogelijk in combinatie met GARANT eco-systeem-opnames nr. 319001319886 of bij schachtlengte < 125 mm met nr. 317900.