HFHR 25-60-3T22 Integral Holders for facing, Dmin. 25mm.

Artikelnummer: 2500021
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie HELIFACE
    Producttype Klemdraaihouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500021
    EAN/GTIN 7291075032697
    Nummer fabrikant 2500021
    L-nummer L23920 1967

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Axiaal groevende/draaiende gereedschapshouder, snedediepte, max. (CDX) 22 mm, snijbreedte (CW) 3 mm, totale lengte (OAL) 150 mm

    Kenmerk:

    • Axiale zuigerdiameter max. (DAXX) 75 mm
    • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 60 mm
    • Zaagdiepte, max. (CDX) 22 mm
    • Richting (rechts)
    • Snijbreedte (CW) 3 mm
    • Functiebreedte (WF) 25,5 mm
    • Koplengte (links) 40 mm
    • Totale lengte (OAL) 150 mm
    • Schachthoogte (H) 25 mm
    • Schachtbreedte (B) 25 mm

    Geschikte producten

    Inserts

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen