Duwbeugelwagens

Artikelnummer: 2500/7016
op aanvraag
Onbekend
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
    Producttype Platformwagen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 2500/7016
    EAN/GTIN 4017976825007
    Nummer fabrikant 2500/7016
    L-nummer L90070 219

    Omschrijving

    Uitvoering:

    gedemonteerd

    Omschrijving:

    Stalen buis en gelast profielstaal, gepoedercoat kleur antracietgrijs RAL 7016, platform houten plaat, toplaag middengrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, TPE rubber, naaf met kogellager. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens).

    Kenmerk:

    Totaal draagvermogen (kg): 500
    laadvlak lengte (mm): 850
    laadvlak breedte (mm): 500
    Laadvlakhoogte (mm): 228
    Totale lengte (mm): 975
    Totale breedte (mm): 509
    Totale hoogte (mm): 948
    Wielen: TPE
    Wielmaat (mm): 160 x 40

    Tip:

    conform EU-norm EN 1757-3

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen