Pin punch met handvat , Ø tip 1,95 mm SLS

Artikelnummer: 249.G2SLS
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 249.G2SLS
EAN/GTIN 3662424051500
Nummer fabrikant 249.G2SLS
L-nummer L60130 11107

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gereedschap met een FACOM SLS-bevestigingsoplossing die elk risico op vallen uitsluit
  • De door FACOM gekozen en geteste ″twisting″ krimpkousoplossing zorgt ervoor dat de ergonomie van het gereedschap behouden blijft
  • Lange schacht
  • Hamerkop gehard tot 43 HRc
  • Hamerkop gehard tot 58 HRc

Kenmerk:

  • A [mm]: 1,95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 65