Pin punch met handvat , Ø punt 1,95 mm

Artikelnummer: 249.G2
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
    Producttype Pendrijver

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 249.G2
    EAN/GTIN 3148511594506
    Nummer fabrikant 249.G2
    L-nummer L60130 1308

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Lange schacht
    • Kop gehard tot 43 HRc
    • Schacht gehard tot 58 HRc

    Kenmerk:

    • A [mm]: 1,95
    • d [mm]: 8
    • L [mm]: 140
    • L1 [mm]: 35
    • L2 [mm]: 105
    • [g]: 88
    • [kg]: 0,088