Standaard splinterpons, Ø punt 4,9 mm

Artikelnummer: 249.5
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 249.5
EAN/GTIN 3148511595602
Nummer fabrikant 249.5
L-nummer L60130 746

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeshoekige schacht, punt van zeer bestendig speciaal staal, gehard tot 53 - 58 HRC afhankelijk van de afmetingen
  • Gegalvaniseerd

Kenmerk:

  • A [mm]: 4,9
  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 165
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 75
  • [kg]: 0,075

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.